Referenzen
Optibelt:2-8V 1500
Rubix:182563
Hersteller:1518381
EAN:4014486167412





Produktdetails : KB-2-8V-1500 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5281 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 150 '' |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Innenlänge | 3690 mm |
| Obere Breite | 57,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
484,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
576,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
