Referenzen
Optibelt:2-8V 1320
Rubix:182559
Hersteller:1609690
EAN:4014486167375





Produktdetails : KB-2-8V-1320 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4646 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 132 '' |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Innenlänge | 3232,8 mm |
| Obere Breite | 57,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
428,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
509,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
