Referenzen
Optibelt:2-8V 1250
Rubix:182557
Hersteller:1936471
EAN:4014486167351





Produktdetails : KB-2-8V-1250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4401 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 125 '' |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Innenlänge | 3055 mm |
| Obere Breite | 57,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
485,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage