Referenzen
Optibelt:2-5V 2800
Rubix:182502
Hersteller:1874394
EAN:4014486167191





Produktdetails : KB-2-5V-2800 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3584 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 280 '' |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Innenlänge | 7041 mm |
| Obere Breite | 35 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
455,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
541,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
