Referenzen
Optibelt:2-5V 630
Rubix:182514
Hersteller:2-5V 6307700
EAN:4014486166675





Produktdetails : KB-2-5V-630 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 806 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 63 '' |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Innenlänge | 1529,2 mm |
| Obere Breite | 35 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage