Referenzen
Optibelt:HCC X 5300
Rubix:181977
Hersteller:1654836
EAN:4014486203950




Produktdetails : CC/HCCX5300 Doppelkeilriemen Optibelt
Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2332 g |
|---|---|
| Profil | cc |
| Richtlänge | 5300 mm |
| Riemenbezeichnung | cc204 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
