Referenzen
Optibelt:HBB X 5639
Rubix:59172
Hersteller:1742868
EAN:4014486203837




Produktdetails : BB/HBBX5639 Doppelkeilriemen Optibelt
Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 97x574x574 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1523 g |
| Profil | bb |
| Richtlänge | 5639 mm |
| Riemenbezeichnung | bb221 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
