Referenzen
Optibelt:HBB X 4750
Rubix:181963
Hersteller:1799885
EAN:4014486203813




Produktdetails : BB/HBBX4750 Doppelkeilriemen Optibelt
Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1283 g |
|---|---|
| Profil | bb |
| Richtlänge | 4750 mm |
| Riemenbezeichnung | bb184 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
