Referenzen
Optibelt:HBB X 3550
Rubix:181958
Hersteller:1695796
EAN:4014486203738




Produktdetails : BB/HBBX3550 Doppelkeilriemen Optibelt
Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 959 g |
|---|---|
| Profil | bb |
| Richtlänge | 3550 mm |
| Riemenbezeichnung | bb137 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
