Referenzen
Optibelt:HBB X 3280
Rubix:181955
Hersteller:1631813
EAN:4014486203684




Produktdetails : BB/HBBX3280 Doppelkeilriemen Optibelt
Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 886 g |
|---|---|
| Profil | bb |
| Richtlänge | 3280 mm |
| Riemenbezeichnung | bb126 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
