Referenzen
Optibelt:HBB X 2740
Rubix:322037
Hersteller:1689037
EAN:4014486203608




Produktdetails : BB/HBBX2740 Doppelkeilriemen Optibelt
Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 740 g |
|---|---|
| Profil | bb |
| Richtlänge | 2740 mm |
| Riemenbezeichnung | bb105 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
