Referenzen
Optibelt:HAA X 2650
Rubix:59158
Hersteller:1699436
EAN:4014486203479




Produktdetails : AA/HAAX2650 Doppelkeilriemen Optibelt
Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x270x270 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 405 g |
| Profil | aa |
| Richtlänge | 2650 mm |
| Riemenbezeichnung | aa102 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
