Referenzen
Optibelt:HAA X 2000
Rubix:59154
Hersteller:1600675
EAN:4014486203431




Produktdetails : AA/HAAX2000 Doppelkeilriemen Optibelt
Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x204x204 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 306 g |
| Profil | aa |
| Richtlänge | 2000 mm |
| Riemenbezeichnung | aa77 |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
