22X22X5180 Doppelkeilriemen Optibelt

optibelt DK 22

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:22X22 5180
Rubix:180892
Hersteller:22X22 51807799
EAN:4014486194319
22X22X5180 Doppelkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil22x22
Richtlänge5180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X22X5180 Doppelkeilriemen Optibelt


Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der optibelt DK Doppelkeilriemen bestens gerecht.
Doppelkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2647 g
Profil22x22
Richtlänge5180 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,23 exkl. MwSt.
/ Stück
370,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen