1792-8MDC-12 Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon
optibelt DELTA CHAIN Carbon
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1792 8MDC 12
Rubix:1184580
Hersteller:1792 8MDC 1277ZA
EAN:4014486814156

Produktdetails : 1792-8MDC-12 Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon
optibelt DELTA CHAIN Carbon Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Konzipiert für hohe Drehmomente, liefert der DELTA CHAIN auch bei extremen Beanspruchungen und hohen Lasten beste Leistungswerte.
Zahnflachriemen DELTA CHAIN Carbon
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Wirklänge | 1792 mm |
| Riemenbreite | 12 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 224 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
