Referenzen
Optibelt:CE03-16
Rubix:465764
Hersteller:1643425
EAN:4014486241327

Produktdetails : 16X20 CE03 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Typ | ce03 |
| Wellendurchmesser | 36 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 6,3 mm |
| Axialkraft | 27 kN |
| Flächenpressung Welle | 112 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 26 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 26 N.m |
| Ausführung | ce03 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
