SPC2650BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt BLUE POWER SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC 2650 BP
Rubix:661150
Hersteller:SPC 2650BPCP
EAN:4014486382969



Produktdetails : SPC2650BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 BLUE POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1031 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 2650 mm |
| Innenlänge | 2567 mm |
| Außenlänge | 2680 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.731,04 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
2.059,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage