K-200XL-031 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE XL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:K200 XL 031
Rubix:201454
Hersteller:K 200 XL 03177ZA
EAN:4014486028461
K-200XL-031 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxl
Wirklänge20 ''
Riemenbreite7,94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K-200XL-031 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge20 ''
Riemenbreite7,94 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne100
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)508 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,92 exkl. MwSt.
/ Stück
12,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage