K-150XL-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE XL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:K150 XL 050
Rubix:201353
Hersteller:K 150 XL 05077ZA
EAN:4014486027327
K-150XL-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxl
Wirklänge15 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K-150XL-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge15 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne75
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)381 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,69 exkl. MwSt.
/ Stück
17,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage