ZRM-T5-515-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:6 T5 / 515
Rubix:1654351
Hersteller:1876424
EAN:4014486927344



Produktdetails : ZRM-T5-515-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Stärken
ISO 5296
Anwendungen
Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 515 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std