ZRM-T5-150-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:6 T5 / 150
Rubix:1654287
Hersteller:1800638
EAN:4014486914191
ZRM-T5-150-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt5
Wirklänge150 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-150-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge150 mm
Riemenbreite6 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Zolltarifcode39269097
5,26 exkl. MwSt.
/ Stück
6,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen