ZRM-T5-1000-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 T5 / 1000
Rubix:204760
Hersteller:1919741
EAN:4014486021035




Produktdetails : ZRM-T5-1000-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Stärken
ISO 5296
Anwendungen
Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std