ZRM-T5-815-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:8 T5 / 815
Rubix:205207
Hersteller:1863427
EAN:4014486020441
ZRM-T5-815-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt5
Wirklänge815 mm
Riemenbreite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-815-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge815 mm
Riemenbreite8 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne163
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
11,49 exkl. MwSt.
/ Stück
13,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage