ZRM-T5-700-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:25 T5 / 700
Rubix:100769
Hersteller:1850100
EAN:4014486020014
ZRM-T5-700-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt5
Wirklänge700 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-700-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge700 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne140
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
23,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std