ZRM-T5-660-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:12 T5 / 660
Rubix:205158
Hersteller:T5 660 1277ZA
EAN:4014486019742
ZRM-T5-660-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge660 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-660-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge660 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne132
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,59 exkl. MwSt.
/ Stück
16,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage