ZRM-T5-625-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:12 T5 / 625
Rubix:205136
Hersteller:T5 625 1277ZA
EAN:4014486019421
ZRM-T5-625-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge625 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-625-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge625 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne125
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,26 exkl. MwSt.
/ Stück
15,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage