ZRM-T5-460-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:12 T5 / 460
Rubix:205047
Hersteller:T5 460 1277ZA
EAN:4014486018301




Produktdetails : ZRM-T5-460-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Stärken
ISO 5296
Anwendungen
Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 460 mm |
| Riemenbreite | 12 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 92 |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage