ZRM-T5-375-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:12 T5 / 375
Rubix:100255
Hersteller:1752187
EAN:4014486017427
ZRM-T5-375-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt5
Wirklänge375 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-375-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge375 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne75
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
10,24 exkl. MwSt.
/ Stück
12,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage