ZRM-T5-355-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:12 T5 / 355
Rubix:60930
Hersteller:T5 355 1277ZA
EAN:4014486017182
ZRM-T5-355-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge355 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-355-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Profilt5
Wirklänge355 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne71
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,24 exkl. MwSt.
/ Stück
12,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen