ZRM-T5-340-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:20 T5 / 340
Rubix:60924
Hersteller:T5 340 2077ZA
EAN:4014486017045
ZRM-T5-340-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge340 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-340-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge340 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne68
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,03 exkl. MwSt.
/ Stück
17,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen