ZRM-T5-300-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 T5 / 300
Rubix:60909
Hersteller:1582760
EAN:4014486016635
ZRM-T5-300-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt5
Wirklänge300 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-300-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Profilt5
Wirklänge300 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne60
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
12,87 exkl. MwSt.
/ Stück
15,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std