ZRM-T2.5-780-10 Zahnflachriemen PU ALPHA TORQUE Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:10 T2,5 / 780
Rubix:137838
Hersteller:T2,5 780 1077ZA
EAN:4014486153385
ZRM-T2.5-780-10 Zahnflachriemen PU ALPHA TORQUE Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt2,5
Wirklänge780 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-780-10 Zahnflachriemen PU ALPHA TORQUE Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilt2,5
Wirklänge780 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne312
Höhe1,3 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,74 exkl. MwSt.
/ Stück
19,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen