ZRM-T2.5-620-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:10 T2,5 / 620
Rubix:661997
Hersteller:T2,5 620 1077ZA
EAN:4014486363104
ZRM-T2.5-620-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt2,5
Wirklänge620 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-620-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilt2,5
Wirklänge620 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne248
Höhe1,3 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,16 exkl. MwSt.
/ Stück
18,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen