ZRM-T2.5-600-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T2,5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 T2,5 / 600
Rubix:61473
Hersteller:T2,5 600 1077ZA
EAN:4014486153262




Produktdetails : ZRM-T2.5-600-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Profil | t2,5 |
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 240 |
| Höhe | 1,3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage