ZRM-T2.5-420-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:8 T2,5 / 420
Rubix:204520
Hersteller:1790038
EAN:4014486153019
ZRM-T2.5-420-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt2,5
Wirklänge420 mm
Riemenbreite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-420-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Profilt2,5
Wirklänge420 mm
Riemenbreite8 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne168
Höhe1,3 mm
Zolltarifcode39269097
10,82 exkl. MwSt.
/ Stück
12,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std