ZRM-T2.5-285-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:6 T2,5 / 285
Rubix:61460
Hersteller:T2,5 285 677ZA
EAN:4014486152586
ZRM-T2.5-285-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt2,5
Wirklänge285 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T2.5-285-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Profilt2,5
Wirklänge285 mm
Riemenbreite6 mm
Zahnteilung2,5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne114
Höhe1,3 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,20 exkl. MwSt.
/ Stück
9,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std