ZRM-T2.5-245-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T2,5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 T2,5 / 245
Rubix:204492
Hersteller:1691977
EAN:4014486152418




Produktdetails : ZRM-T2.5-245-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Profil | t2,5 |
| Wirklänge | 245 mm |
| Riemenbreite | 8 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 98 |
| Höhe | 1,3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage