ZRM-T2.5-180-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T2,5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:6 T2,5 / 180
Rubix:322004
Hersteller:T2,5 180 677ZA
EAN:4014486152166




Produktdetails : ZRM-T2.5-180-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Profil | t2,5 |
| Wirklänge | 180 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Zahnteilung | 2,5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Höhe | 1,3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen