ZRM-T10-1800-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:20 T10 / 1800
Rubix:204172
Hersteller:1902720
EAN:4014486088465
ZRM-T10-1800-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge1800 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-1800-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge1800 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne180
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
48,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage