ZRM-T10-1750-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 T10 / 1750
Rubix:61373
Hersteller:1910439
EAN:4014486663372




Produktdetails : ZRM-T10-1750-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Stärken
ISO 5296
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1750 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 175 |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std