ZRM-T10-1610-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 T10 / 1610
Rubix:61368
Hersteller:1963800
EAN:4014486088090
ZRM-T10-1610-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge1610 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-1610-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge1610 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne161
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
68,51 exkl. MwSt.
/ Stück
81,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std