ZRM-T10-1000-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 T10 / 1000
Rubix:204064
Hersteller:1950539
EAN:4014486086027
ZRM-T10-1000-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-1000-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne100
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
25,34 exkl. MwSt.
/ Stück
30,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage