ZRM-T10-910-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:12 T10 / 910
Rubix:204452
Hersteller:1877320
EAN:4014486085532
ZRM-T10-910-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge910 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-910-12 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge910 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne91
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
18,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage