ZRM-T10-810-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 T10 / 810
Rubix:61233
Hersteller:1816807
EAN:4014486085099
ZRM-T10-810-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge810 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-810-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge810 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne81
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
34,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std