ZRM-T10-780-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 T10 / 780
Rubix:61221
Hersteller:1904006
EAN:4014486084887
ZRM-T10-780-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge780 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-780-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge780 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne78
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage