ZRM-T10-700-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:20 T10 / 700
Rubix:61207
Hersteller:T10 700 2077ZA
EAN:4014486084672
ZRM-T10-700-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt10
Wirklänge700 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-700-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge700 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne70
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,45 exkl. MwSt.
/ Stück
25,53 inkl. MwSt.