ZRM-T10-650-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:25 T10 / 650
Rubix:61192
Hersteller:1871557
EAN:4014486084443
ZRM-T10-650-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge650 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-650-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge650 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne65
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
24,80 exkl. MwSt.
/ Stück
29,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std