ZRM-T10-630-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:50 T10 / 630
Rubix:204391
Hersteller:T10 630 5077ZA
EAN:4014486084382
ZRM-T10-630-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt10
Wirklänge630 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-630-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge630 mm
Riemenbreite50 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne63
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,47 exkl. MwSt.
/ Stück
54,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage