ZRM-T10-610-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:10 T10 / 610
Rubix:145571
Hersteller:T10 610 1077ZA
EAN:4014486084245
ZRM-T10-610-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt10
Wirklänge610 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-610-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge610 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne61
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,02 exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage