ZRM-T10-600-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:25 T10 / 600
Rubix:61183
Hersteller:T10 600 2577ZA
EAN:4014486084207
ZRM-T10-600-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt10
Wirklänge600 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-600-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge600 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne60
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,69 exkl. MwSt.
/ Stück
28,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std